パソコン用工具/ツールセット (11種類) キャリングケース付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46243147 品番CTK200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ジッパー付きビニル製キャリングケース
ナットドライバー - 1/4インチ
ナットドライバー - 3/16インチ
プラスドライバー - # 0
プラスドライバー - # 1
マイナスドライバー - 1/8インチ
マイナスドライバー - 3/16インチ
リバーシブルT10/T15トルクスネジ
組み立て用ピンセット
三つ又レトリーバ
チップエクストラクタ
予備用ネジおよびナットの収納チューブ

用途
修理担当者に最適:持ち運びに便利な小型パッケージで一般的な修理工具を携帯
工具を携帯用に整理しておきたい出張技術者に最適
自宅でパソコンの修理や保守を行うホビーストに適した基本的な工具セット
セット商品数11 質量(g)540 幅(cm)15.5 長さ(cm)21.5 高さ(cm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする