HDD/SSD用2.5インチ - 3.5インチ SATAハードドライブ変換ケース(アルミ製) 最大高さ12.5mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46243646 品番25SAT35HDD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

2.5インチ - 3.5インチ HDD変換ケース:2.5インチ SATAハードドライブ(HDD)またはソリッドステートドライブ(SSD)を3.5インチSATAドライブに変換するハードドライブ変換ケース
高い汎用性:通常3.5インチドライブを使用するデバイスで、2.5インチドライブを3.5インチドライブの代わりに使用できるSATA変換アダプタケース
シンプルなデザイン:標準的な3.5インチハードディスクドライブベイのマウントポイントやSATAコネクターに直接収まるように設計されたハードディスクドライブ変換ケース。ツールレスデザインにより、セットアップやドライブ交換が簡単
優れた互換性:大容量SATA 1.0/2.0/3.0ドライブに対応する2.5 - 3.5インチハードドライブ変換アダプターケース。ドライブ高さ12.5mmまでの2.5in SATA HDDまたはSSDに対応
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
3.5インチハードドライブを同じサイズのSSDと交換
デスクトップPC筐体、バックプレーン、ドッキングステーションなどの3.5インチ ハードドライブベイに2.5インチSATA HDD/SSDを設置
使用していないノートパソコンのハードドライブをデスクトップ コンピュータで再利用。またはホットスワップ対応ストレージソリューションとして活用
高さ(mm)36 質量(g)260 幅(cm)10.2 長さ(cm)14.6 湿度(%RH)5 - 85 保存温度(℃)5〜55 動作温度(℃)5〜55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする