60cm M/B内部USBピンヘッダ(10ピン)-RS232Cシリアル変換アダプタ(スロットカバー付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46243883 品番ICUSB232INT1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

USBヘッダー - ストレートスルーRS232シリアル
外部電源やバッテリが不要なバスパワー対応
COMポート記録機能対応
シングルチップUSB-非同期シリアルデータ転送インタフェース
UHCI / OHCI / EHCIホストコントローラに対応
USB 2.0最大速度対応
RD#やWR#ストロボの付いた同期および非同期のビットバンインターフェース
高いデータスループットを実現するFIFOバッファ送受信

用途
RS 232Cポートのない新型マザーボードにレガシー機能を追加したいシステムビルダに最適
産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御
バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他のシリアルデバイスを内部USBマザーボードに接続
衛星放送受信機、シリアルモデム、シリアル同期PDAを接続
シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム
長さ(mm)45 高さ(mm)12 ケーブル長(m)0.61 対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)5〜85 コネクタ形状IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス 保存温度(℃)-20〜100 製品幅(mm)123 動作温度(℃)-10〜80 ケーブル長(cm)61 オス形状IDC(マザーボードヘッダー)[10ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする