StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
USB-C - シリアル(RS232C)変換アダプタケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46243953
品番
ICUSB232C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
USB-C - ストレートスルーRS232 DB9シリアルアダプタ
高速ボーレート921.6Kbps
Windows、macOS、Linux対応
USBバスパワー対応 - 外付け電源アダプタが不要
用途
RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加しようとお考えのITアドミニストレーター
バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続
産業/自動車用センサーおよびその他精密機械を接続、監視、制御
シリアル通信ポートを使用したLEDやデジタルサイネージボードの接続とプログラム
長さ(mm)
430
色
ブラック
高さ(mm)
15
質量(g)
36
ケーブル長(m)
0.4
対応OS
Windows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019、macOS 10.11 and 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)
湿度(%RH)
0〜65
コネクタ形状
USB Type-C[24ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス
保存温度(℃)
-20〜80
製品幅(mm)
30
動作温度(℃)
0〜60
ケーブル長(cm)
40
伝送速度(Mbps)
480(USB 2.0)
USBタイプ
USB2.0
オス形状
USB Type-C[24ピン]- DB9(D-Sub)[9ピン]
変換タイプ
オス - オス