USB 3.1 (10 Gbps)対応SATA - USB変換アダプタケーブル 2.5インチSATA SSD/HDDに対応 USB-Cポートに接続

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46244057 品番USB31CSAT3CB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ノートパソコンに搭載されたUSB-Cポートから外付けドライブに素早く簡単にアクセス
アクセサリ不要で2.5インチSATA SSD/HDDと直接接続
USBポートから直接電源供給可能な優れた携帯性
USB 3.1 Gen 2(10 Gbps)の高速データ転送速度で時間を節約
SATA 1.0、2.0、3.0に対応(最大6 Gbps)に対応
UASP対応で性能アップ
本体一体型USB-Cケーブル

長さ(mm)508 ブラック 高さ(mm)5 質量(g)29.2 湿度(%RH)40〜50 コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - SATAデータ&電源[7+15ピン]オス 保存温度(℃)-10〜55 製品幅(mm)43 動作温度(℃)0〜70 伝送速度(Gbps)最大10 USBタイプUSB3.1 Gen 2 オス形状USB Type-C[24ピン]、SATAデータ&電源[7+15ピン] 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする