HDMI-VGA変換アダプタ/ コンバータ HDMI-アナログRGB変換コネクタ 1920x1080

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46244163 品番HD2VGAE2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

従来型ディスプレイに対応:既存の機器を使用することで、アップグレードコスト不要。HDMIベースのデスクトップパソコンやノートPC(Ultrabookなど)を従来型VGAモニターまたはプロジェクターに接続するHDMI - VGA(オス-メス)アクティブ変換アダプター
高品質映像出力:最大1920x1080 @ 60Hz (1080p)解像度に対応し、クリアで色彩豊かなフルHD映像を実現する高品質VGAディスプレイコンバーター
携帯に便利:外部電源アダプターを必要とせず、パソコンケースにすっきり収まる超軽量HDMI - VGA変換アダプター。外出や移動の多い業務に最適
簡単セットアップ:プラグアンドプレイに対応し、追加のソフトウェアやドライバー不要。迅速かつ簡単に設置できるHDMIビデオアダプター。オフィス、リモートワーク、外出先での使用に便利
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途デスクトップ、ノートパソコン、 UltrabookなどHDMI対応デバイスをVGAプロジェクター/ディスプレイに接続 長さ(mm)245 ブラック 高さ(mm)15 質量(g)35.3 ポート数1 ケーブル長(m)0.245 湿度(%RH)40〜85(結露しないこと) コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃)-10〜70 最大解像度【デジタル】1920×1200、【アナログ】1920×1200 製品幅(mm)40 動作温度(℃)0〜60 コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン] 対応解像度1920×1080(1080p)@60Hz オス形状HDMI[19ピン] メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン] 変換タイプメス - オス
注意
※Samsung製Chromebookをお使いの場合は、メーカー製品 HD2VGAMICROをご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46244163
2022-10-07
用途:
PCからディスプレーへ接続する際の変換アダプターとして使用。
サービス業

アクティブ型アダプタが必要で購入。非常に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする