USB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.8m/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46244294 品番ICUSB2321F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

優れた汎用性:デジタルサイネージ、POSシステム、バーコードスキャナーなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いUSB - シリアルRS232Cアダプター
カスタマイズ可能なシリアルハブ:FTDI チップセットを搭載し、柔軟なカスタマイズと互換性を備え、あらゆるセットアップに理想的
コンパクトなシリアルRS232Cコンバーター:小型設計で、USBバスパワーに対応。かさばる電源アダプターなどは不要
簡単設置:手間を省いたインストールが可能。COMポート保持機能を搭載し、従来型デバイスにも優れたシリアル接続を提供
仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT232RL 、最大ボーレート: 115.2Kbps/FIFO:256バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/TAA準拠

用途
RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適
産業/自動車用センサーおよび機器の接続、監視、制御
バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続
シリアル通信ポートを備えたデジタルサイネージボードとLEDの接続とプログラム
衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUなどに接続
長さ(mm)45 ブラック 高さ(mm)22 質量(g)90 ポート数1 ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ) 湿度(%RH)5〜95 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス- DB9(D-Sub)[9ピン]オス 保存温度(℃)-20〜85 製品幅(mm)41.5 動作温度(℃)0〜55 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする