ICUSB232FTN USB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.7m/クロス/1x D-Sub 9 ピン/オス-メス/FTDI/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプター StarTech.com 46244319

ICUSB232FTN USB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.7m/クロス/1x D-Sub 9 ピン/オス-メス/FTDI/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプター StarTech.com 46244319
ICUSB232FTN USB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.7m/クロス/1x D-Sub 9 ピン/オス-メス/FTDI/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプター StarTech.com 46244319
ICUSB232FTN USB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.7m/クロス/1x D-Sub 9 ピン/オス-メス/FTDI/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプター StarTech.com 46244319
ICUSB232FTN USB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.7m/クロス/1x D-Sub 9 ピン/オス-メス/FTDI/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプター StarTech.com 46244319
ICUSB232FTN USB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.7m/クロス/1x D-Sub 9 ピン/オス-メス/FTDI/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプター StarTech.com 46244319

USB - RS232C シリアル変換ケーブル/1.7m/クロス/1x D-Sub 9 ピン/オス-メス/FTDI/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46244319品番ICUSB232FTN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

優れたポータビリティ:追加のアダプターやケーブルが不要なシングルケーブル設計のFTDI搭載USB - シリアルRS232C変換アダプター
幅広い互換性:USB 1.0および2.0(Type-A)ポート対応のWindows、Mac、Linux搭載パソコンで動作するRS232Cコンバーター
DTE/DCEの競合解消:使用可能なUSBポートをヌルモデム(クロスタイプ)RS232C DB9シリアルポートに変換し、DTE/DCEの問題を解決
高速転送:921.6Kbpsまでのボーレートに対応する高速USB - DB9シリアル変換アダプター
仕様:ケーブル長:1.8m/チップセット:FTDI FT232RL 、最大ボーレート:921.6Kbps/FIFO:256バイト/パリティ:None、Odd、Even、Mark、Space/データビット:7 または 8/ストップビット:1 または 2/TAA準拠

用途
RS 232Cポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適
産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御
バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスを接続
シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム
衛星放送受信機、シリアルモデム、PDUを接続
ブラック高さ(mm)15質量(g)90ポート数1ケーブル長(m)1.8対応OSWindows CE (4.2/5.0/6.0)/XP Embedded/98SE/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 3.0.x以降(LTSバージョンのみ)湿度(%RH)5~95コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - USB Type-A[4ピン]オス保存温度(℃)-20~85製品幅(mm)30動作温度(℃)0~55USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]メス形状DB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46244319
2023-11-02
用途: PCと電気検査機器の通信接続
製造業

この手のアダプタ・変換ケーブルは色々あるが原因不明の通信ポートエラーが出て通信できない(多分弊方の知識不足)。
本製品はPC側でポート割り当てすれば問題無く通信できるのでちょっとお高いがオススメできる一品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする