SAT2MSAT25 Mini SATA - 2.5インチSATA変換アダプタ mSATA SSD - SATA変換ケース StarTech.com 46244373

SAT2MSAT25 Mini SATA - 2.5インチSATA変換アダプタ mSATA SSD - SATA変換ケース StarTech.com 46244373
SAT2MSAT25 Mini SATA - 2.5インチSATA変換アダプタ mSATA SSD - SATA変換ケース StarTech.com 46244373
SAT2MSAT25 Mini SATA - 2.5インチSATA変換アダプタ mSATA SSD - SATA変換ケース StarTech.com 46244373
SAT2MSAT25 Mini SATA - 2.5インチSATA変換アダプタ mSATA SSD - SATA変換ケース StarTech.com 46244373

Mini SATA - 2.5インチSATA変換アダプタ mSATA SSD - SATA変換ケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード46244373品番SAT2MSAT25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

実物大のmSATA(Mini SATA)ソリッドステートドライブをサポート
2.5インチSATAケース
SATAデータ/パワーを行う完全パススルー設計
耐久性の高いアルミとプラスチック設計
SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応

用途
使用していないmSATAドライブを標準型2.5インチのSATAソリッドステートドライブとして使用
mSATA(Mini SATA)ドライブからデータを抽出/バックアップ
OS用にSSD、ストレージ用に従来型HDDを使用するデュアル ドライブシステムでmSATAドライブを採用
標準型SATAコンピューターシステムからmSATAドライブにアクセス
外付けストレージ(SATAドライブケースやドッキングステーション)からmSATA(Mini SATA)にアクセス
シルバー幅(mm)70質量(g)52長さ(cm)10湿度(%RH)5~95保存温度(℃)-10 ~ 85高さ(cm)0.8動作温度(℃)0 ~ 50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする