FCREADU3C USB Type-Cコネクタ搭載マルチメモリーカードリーダー/ライター USB3.0(USB3.1 Gen1)対応 SD/ microSD/ CompactFlash StarTech.com 46244416

FCREADU3C USB Type-Cコネクタ搭載マルチメモリーカードリーダー/ライター USB3.0(USB3.1 Gen1)対応 SD/ microSD/ CompactFlash StarTech.com 46244416
FCREADU3C USB Type-Cコネクタ搭載マルチメモリーカードリーダー/ライター USB3.0(USB3.1 Gen1)対応 SD/ microSD/ CompactFlash StarTech.com 46244416
FCREADU3C USB Type-Cコネクタ搭載マルチメモリーカードリーダー/ライター USB3.0(USB3.1 Gen1)対応 SD/ microSD/ CompactFlash StarTech.com 46244416
FCREADU3C USB Type-Cコネクタ搭載マルチメモリーカードリーダー/ライター USB3.0(USB3.1 Gen1)対応 SD/ microSD/ CompactFlash StarTech.com 46244416

USB Type-Cコネクタ搭載マルチメモリーカードリーダー/ライター USB3.0(USB3.1 Gen1)対応 SD/ microSD/ CompactFlash

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード46244416品番FCREADU3C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

USB-Cマルチカードリーダー:パソコンのUSB-CまたはTB3ポートに接続し、主要なフラッシュカードフォーマットにアクセス可能。1x Secure Digital (SD)/Multimedia Card (MMC)、1x microSD/TF、1x CompactFlash (50 pin)に対応。SD UHS-I、USB 3.2/3.1 Gen1 (5Gbps)に対応
ポータブル:USBバスパワーで動作し、USB-Cホスト接続用コネクター付き20cm一体型ケーブル内蔵。持ち運びに便利なコンパクトなデザイン。スタイリッシュなアルミニウム筐体
幅広い互換性: SD、SDHC (Secure Digital High Capacity)、SDXC (Secure Digital Extended Capacity)、microSD、CompactFlashの各規格に対応。USB2.0との下位互換性あり
簡単セットアップ: ソフトウェア、ドライバー不要。Windows、macOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)、Androidに対応。動画コンテンツの保存、編集、デバイス間の転送に最適
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
SD/microSD/CompactFlashカードの写真、動画、その他のファイルをUSB-C対応タブレット、ノートパソコンその他のデバイスに転送
タイプの異なるメモリカードを使用する作業で作業効率が向上。カメラマン、ビデオグラファー、グラフィックデザイナーなどクリエイティブ系の仕事に最適
シルバー&ブラック長さ(mm)68幅(mm)64質量(g)67湿度(%RH)5~90保存温度(℃)-20 ~ 75高さ(cm)1.4動作温度(℃)-20 ~ 70データ転送速度(最大) 5Gbps
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする