iPad タブレットスタンド アームホルダー機構搭載 ウォールマウント対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46244477 品番ARMTBLTDT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

4.7インチから12.9インチまでの各種タブレット/スマートフォンに対応する汎用タブレットスタンド
ベース部分で+170°、エルボー部分で-40°/+180°回転可能なタブレットアーム。マウント部分で360°回転し、縦・横両方の画面向きに対応
壁面や棚下などに設置ができるオプションベース付属
安定性に優れた大型のスクエアベース
耐荷重1kg

用途
デスクやカウンターでタブレットを見やすく固定するスタンド
タブレットを壁面に固定し、ハンズフリーで画面を確認
カウンターや棚の下にタブレットをマウントし、画面内容を読みやすく表示
ブラック 幅(cm)16 長さ(cm)16 高さ(cm)35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:592

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする