曜日別特売
CABSHELF1U 1U 奥行き7インチ ユニバーサル固定式ラックマウント型棚板/収納棚 耐荷重15kg StarTech.com 46244836

CABSHELF1U 1U 奥行き7インチ ユニバーサル固定式ラックマウント型棚板/収納棚 耐荷重15kg StarTech.com 46244836
CABSHELF1U 1U 奥行き7インチ ユニバーサル固定式ラックマウント型棚板/収納棚 耐荷重15kg StarTech.com 46244836
CABSHELF1U 1U 奥行き7インチ ユニバーサル固定式ラックマウント型棚板/収納棚 耐荷重15kg StarTech.com 46244836
CABSHELF1U 1U 奥行き7インチ ユニバーサル固定式ラックマウント型棚板/収納棚 耐荷重15kg StarTech.com 46244836
CABSHELF1U 1U 奥行き7インチ ユニバーサル固定式ラックマウント型棚板/収納棚 耐荷重15kg StarTech.com 46244836

1U 奥行き7インチ ユニバーサル固定式ラックマウント型棚板/収納棚 耐荷重15kg

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46244836品番CABSHELF1U
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する1U棚板。APC、Dell、レノボ、HPEなど主要ブランドのデータ、IT、ネットワーク関連機器を収容(奥行18cm)
頑丈設計:業務用SPCC冷延スチール構造フロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重15kg)
考え抜かれたデザイン: 製品フロント部分に下向きリップを装備し、棚の構造を強化。リップの高さは最小限に抑えられているため、棚下への機器の出し入れや取り外しがスムーズ
さまざまな用途:19インチ型キャビネット/装置ラック各種で使える奥行18cm固定式ラックマウント棚板。基幹ハードウエア用の収納スペースとして、またはツール類やオーディオ/ビデオ用アクセサリの収納に活用
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
奥行きが浅いネットワークスイッチ/機器ラック用にストレージ棚を追加
極めて重要なハードウェアと非ラックマウント機器にストレージスペースを提供
すべての19インチ型サーバラックおよびキャビネットに対応
ブラック耐荷重(kg)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする