※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
アオリ止メ付座付キャノン戸当り RB-33
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕上
仙徳
注文コード
46244865
品番
RB-33
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮+軟質樹脂
色
【ゴム】グレー
サイズ
80
仕上
仙徳
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25、3.1×16