曜日別特売
RB-33 アオリ止メ付座付キャノン戸当り RB-33 シロクマ 46244881

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RB-33 アオリ止メ付座付キャノン戸当り RB-33 シロクマ 46244881
RB-33 アオリ止メ付座付キャノン戸当り RB-33 シロクマ 46244881

アオリ止メ付座付キャノン戸当り RB-33

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕上クローム注文コード46244881品番RB-33
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質真鍮+軟質樹脂【ゴム】アイボリサイズ80仕上クロームサイズ(mm)【付属ビス】3.5×25、3.1×16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする