曜日別特売
MONSTADJD パソコンモニター台 高さ調整可能 引き出し付き 横435mm x 縦330mm StarTech.com 46244958

MONSTADJD パソコンモニター台 高さ調整可能 引き出し付き 横435mm x 縦330mm StarTech.com 46244958
MONSTADJD パソコンモニター台 高さ調整可能 引き出し付き 横435mm x 縦330mm StarTech.com 46244958
MONSTADJD パソコンモニター台 高さ調整可能 引き出し付き 横435mm x 縦330mm StarTech.com 46244958
MONSTADJD パソコンモニター台 高さ調整可能 引き出し付き 横435mm x 縦330mm StarTech.com 46244958
MONSTADJD パソコンモニター台 高さ調整可能 引き出し付き 横435mm x 縦330mm StarTech.com 46244958
MONSTADJD パソコンモニター台 高さ調整可能 引き出し付き 横435mm x 縦330mm StarTech.com 46244958
MONSTADJD パソコンモニター台 高さ調整可能 引き出し付き 横435mm x 縦330mm StarTech.com 46244958

パソコンモニター台 高さ調整可能 引き出し付き 横435mm x 縦330mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46244958品番MONSTADJD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

手軽にデスクに追加できる高さ調節可能モニタスタンド(435mm x 330mm)
13インチから32インチ(330mm - 812.8mm)、重さ10kgまでのモニタに対応
段重ね式のライザーで3段階の高さ調整に対応(最大高さ168mm)
段重ね式ライザー間に小型ノートパソコンを収納
デスク周りの散らかりを防ぐ引き出し付き
タブレットやスマートフォンを収納できるフロントポケット
ペンその他の文房具を収納できるサイドポケット
滑り止めつきの底面

用途
エルゴノミクス(人間工学)対応、すっきりとまとまったオフィス環境に貢献
デスクトップスペースを有効に使いながら、快適な作業ができるホームオフィ
ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×330×168幅(cm)43.5長さ(cm)33高さ(cm)16.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする