商品レビューを投稿する内容量1個注文コード46244985品番USB3S2ESATA3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828販売価格(税別)
外付ハードドライブの追加:パソコンのUSB 3.0ポートを介して外部のeSATAハードドライブ(HDD)、ソリッドステートドライブ(SSD)、光学ディスクドライブ(ODD)などに接続するための91cm USB 3.0 - eSATA変換アダプターケーブル
USB 3.0/2.0/1.1 と互換(5 Gbps / 480 Mbps / 1.5 Mbps)
SATA 3.0、その他のSATAとも下位互換性があるeSATA インターフェイスで最大6Gbpsのデータ転送に対応
優れた互換性:Dell OptiPlexやMacBookなどのUSB対応パソコンまたはノートPCをeSATAドライブに簡単に接続するUSB 3.0 - eSATA HDD変換ケーブル
ハードドライブ(HDD)、ソリッドステートドライブ(SSD)、光学ディスクドライブ(ODD)をサポート
コンパクトなデザイン:ノートパソコンケースに収まるコンパクトで持ち運びに便利なデザイン。 外出や移動の多いビジネスマンや ITプロに理想的なハードドライブアダプターケーブル
1x eSATAコネクタ、1x USB 3.0コネクタ(1mの本体一体型ケーブルつき)
ソフトウェア/ドライバ不要
高速データ転送:外部ストレージへの高速アクセスを実現するため、USB 3.0を使用して最大5Gbpsの転送速度に対応するUSB-eSATA変換ケーブル
注意:本製品はeSATAまたはeSATApポートにのみ接続が可能なデータ転送専用eSATAケーブルで、eSATA +電源両用eSATApケーブルではありません。接続するeSATAドライブ/デバイスが独自の電力供給源があることを確認してください。OSに依存せず。プラグアンドプレイ、ホットスワップ対応