DVI - DisplayPort 変換アダプタ USBバスパワー対応 1920x1200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46245046 品番DVI2DP2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

DVIコンピュータとDisplayPortモニタに互換性を提供
USBパワー、プラグアンドプレイ実装で簡単なセットアップ
DVIを別のディスプレイに出力してマルチタスクを行い、作業効率をアップ
1920x1200の解像度でHDビデオに対応

用途
DVI対応のノートパソコン/デスクトップコンピュータをDisplayPort モニタに接続
オフィスや共有デスクで外付けディスプレイを接続
会議室やコンファレンス環境でDVIコンピュータをDisplayPortプロジェクタで共有
付属品USB延長ケーブル (61cm) ブラック 質量(g)150 電源USB電源 幅(cm)14.3 長さ(cm)17.2 湿度(%RH)40 〜 50 保存温度(℃)-10 〜 70 動作温度(℃)0 〜 55 コネクタADVI-D(25ピン)、DisplayPort(20ピン) 対応解像度1920x1200、1920x1080 (1080p)、1680x1050 (WSXGA+)、1600x1200、1600x900、1440x900、1400x1050 (SXGA+)、1366x768、1360x768、1280x1024、1280x960、1280x800、1280x768 (WXGA)、1280x720p (720p)、1280x600、1152x864、1024x768、800x600 (SVGA)、640x480 (480p)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする