StarTech.com
StarTech.comの デスク・テーブル
StarTech.comの デスク周辺用品
StarTech.comの サーバーラック
サーバーラック用スライド式ケージナット & インチネジ(ユニファイ細目ねじ No.10-32 UNF) 各50個入りパック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46245186
品番
CLPSCRW1032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
取り付けが簡単なスライド式クリップナット
錆を防ぐニッケルメッキ加工処理
10-32ネジ 50個入り
10-32ナット 50個入り
ネジの長さ19.05mm
幅(mm)
4.8
用途
10-32ネジ対応サーバーラック/キャビネットにラックマウント機器を設置するキャビネットマウント用ネジ&ラッククリップナット
長さ(mm)
19
高さ(mm)
4.8
質量(g)
386