HDD/SSD スタンド/USB 3.0接続/2ベイ/2.5/3.5インチ SATA 3.0/ホットスワップ & トップローディング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46245308 品番SDOCK2U33V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

HDDドッキングステーション: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)経由で2.5/3.5インチSATAドライブにアクセスし、ファイルバックアップ、ディスクイメージング、データ転送などが可能な2ベイ対応HDDスタンド
ドライブの互換性:あらゆる容量の2.5/3.5インチSATA HDDおよびSSDに対応。OSに依存せず。SATA1.0/2.0/3.0対応。IDEアダプタ(SAT2IDEADP)別売。1.2mのUSB-Aケーブル、ユニバーサル電源アダプタ付属
性能:各ベイに独立したイジェクトボタンがあり、一方のベイを使用中にもう一方のベイに装着されているアイドル状態のドライブのホットスワップが可能。1万5千回の挿抜サイクルに耐える優れた耐久性
仕様:2ベイハードドライブドッキング ステーション/SATA 1.0/2.0/3.0/USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ホスト接続/ホットスワップ対応ドライブベイ/トップローディング トースタースタイル/ドライブドア/LEDアクティビティライト

用途
イメージ作成作業でドライブへの高速アクセスが必要なシステムビビルダなどITのプロに最適
外付けドライブを使用した高速バックアップでアーカイブを作成
ハードドライブ間でデータを転送
重要なデータをバックアップし、オフサイトの場所にドライブを運んで安全に保管が可能
データ転送速度5Gbps

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする