USB - RS232C シリアル変換ケーブル/30cm/ストレート/1x D-Sub 9 ピン/オス-オス/COM番号保持機能/DB9 シリアルコンバーター アダプター

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46245326 品番ICUSB2321X
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

USB シリアル変換:シリアルRS232C(DB9)デバイスをWindowsパソコンに接続するUSB シリアル変換アダプター。再起動後のCOM番号保持機能搭載
Windowsのみ対応:注意:このUSB-シリアルアダプタはWindowsのみに対応し、macOS、ChromeOS、Linuxには対応していません。必要なドライバをインストールするには管理者権限が必要です。
優れた汎用性:デジタルサイネージ、POSシステム、バーコードスキャナーなど、幅広い用途に対応する汎用性の高いUSB-シリアルRS232アダプター
簡単設置:手間を省いたインストールが可能。COMポート保持機能を搭載し、従来型デバイスにも優れたシリアル接続性を提供
仕様:ケーブル長:30cm/チップセット:テキサスインスツルメンツTIUSB3410/最大ボーレート: 230.4 Kbps/FIFO:32バイト/アップストリームおよびダウンストリームデータ転送用デュアルバッファ/TAA準拠

用途
RS 232Cシリアルポートがない最新のノートパソコン、デスクトップコンピュータ、サーバーにレガシー機能を追加するIT環境に最適
産業/自動車用センサーおよび機器を接続、監視、制御
バーコードスキャナ、レシートプリンタ、その他POSデバイスの接続
衛星放送受信機、シリアルモデム、またはPDAとのシリアル同期
シリアル通信ポートを使用してLEDやデジタルサイネージボードと接続してプログラム
長さ(mm)420 ブラック 高さ(mm)13 質量(g)30 湿度(%RH)5〜85 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - DB9(D-Sub)[9ピン]オス 保存温度(℃)-20〜100 製品幅(mm)35 動作温度(℃)-10〜80 ケーブル長(cm)30.5 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、DB9(D-Sub)[9ピン] 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする