5インチベイ内蔵型SATA HDDケース アルミ製ブラック 5インチ ハードディスク リムーバブルケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46245344 品番DRW150SATBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

フロントアクセス5.25インチベイに装着する単一SATAドライブ
耐久性が高いアルミ構造のドライブキャディーおよびベイ
ロック可能ドライブキャディー
ゴム製緩衝材
25,000超の挿入評価
40mmボールベアリングファン
防塵扉付きベイユニット
電源およびファンのステータスLED
SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応
3.5インチ SATA HDD対応

用途
ホットスワップベイをサーバやワークステーションコンピュータに追加
従来型IDEバックプレーンをSATAバックプレーンに交換/アップグレード
複数ドライブの同時イメージ作成を迅速に行う必要があるシステムビルダ
外部保護機能を持たないドライブが頻繁に交換・着脱される環境での使用に最適
最小限のダウンタイムまたはダウンタイムなしでドライブをストレージアレイから挿抜
ブラック 質量(g)782 幅(cm)14.7 長さ(cm)19 高さ(cm)4.1
注意
※モデルに固有のユニットであり、特に明記しない限り、別モデルのドライブドロワーでの使用は想定していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする