※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
ウエーブハンドル細形 A-4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
サイズ
75
注文コード
46245371
品番
A-4
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
サイズ
75
寸法L(mm)
75
寸法P(mm)
60
仕上
シルバー
サイズ(mm)
【付属ビス】M3糸ねじ
注意
※対応板厚30mm迄です。