シロクマ
ウエーブハンドル細形 A-4
材質
アルミ
仕上
シルバー
サイズ(mm)
【付属ビス】M3糸ねじ
内容量
1本
注意
※対応板厚30mm迄です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46245355
A-4
90
90
70
¥
820
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46245371
A-4
75
75
60
¥
780
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46245380
A-4
60
60
40
¥
730
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46245389
A-4
45
45
30
¥
680
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください