HD2VGAMM10 HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 3m 1920x1200/1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス) StarTech.com 46245396

HD2VGAMM10 HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 3m 1920x1200/1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス) StarTech.com 46245396
HD2VGAMM10 HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 3m 1920x1200/1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス) StarTech.com 46245396
HD2VGAMM10 HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 3m 1920x1200/1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス) StarTech.com 46245396
HD2VGAMM10 HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 3m 1920x1200/1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス) StarTech.com 46245396
HD2VGAMM10 HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 3m 1920x1200/1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス) StarTech.com 46245396

HDMI - VGAアクティブ変換ケーブルアダプタ 3m 1920x1200/1080p HDMI(オス) - アナログRGB/D-Sub15ピン(オス)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46245396品番HD2VGAMM10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

長めの3mケーブルでディスプレイまわりをすっきり保つ接続
HDMIビデオソースを直接VGA対応モニタ/プロジェクタに接続できるケーブル一体型アダプタを使って、変換アダプタやケーブルを何本も使用する手間を省略
機器のアップグレードコストをかけずに、HDMI対応コンピュータをVGA対応モニタやプロジェクタに接続
1920x1200のビデオ解像度に対応
デジタルHDMIとアナログVGAのアクティブ変換
アダプタとケーブルが一つに(HDMIオス・コネクタ と VGAオス・コネクタ)
プラグアンドプレイ実装

ブラック高さ(mm)15質量(g)171.8電源USB電源ケーブル長(m)3湿度(%RH)40~85コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - HDMI[19ピン]オス保存温度(℃)-10~70最大解像度【デジタル】最大 1920×1200@60Hz、【アナログ】1920×1200製品幅(mm)40動作温度(℃)0~60コネクタAHDMI[19ピン]コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]メス形状Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする