曜日別特売
PEX4SFF8643 PCI Expressカード/x4/PCIe 3.0 - SFF-8643/PCIe NVMe U.2 SSD ドライブアダプター/標準&ロープロファイルブラケット/PCIe 増設 拡張 変換 インターフェース ボード StarTech.com 46245457

PEX4SFF8643 PCI Expressカード/x4/PCIe 3.0 - SFF-8643/PCIe NVMe U.2 SSD ドライブアダプター/標準&ロープロファイルブラケット/PCIe 増設 拡張 変換 インターフェース ボード StarTech.com 46245457
PEX4SFF8643 PCI Expressカード/x4/PCIe 3.0 - SFF-8643/PCIe NVMe U.2 SSD ドライブアダプター/標準&ロープロファイルブラケット/PCIe 増設 拡張 変換 インターフェース ボード StarTech.com 46245457
PEX4SFF8643 PCI Expressカード/x4/PCIe 3.0 - SFF-8643/PCIe NVMe U.2 SSD ドライブアダプター/標準&ロープロファイルブラケット/PCIe 増設 拡張 変換 インターフェース ボード StarTech.com 46245457
PEX4SFF8643 PCI Expressカード/x4/PCIe 3.0 - SFF-8643/PCIe NVMe U.2 SSD ドライブアダプター/標準&ロープロファイルブラケット/PCIe 増設 拡張 変換 インターフェース ボード StarTech.com 46245457

PCI Expressカード/x4/PCIe 3.0 - SFF-8643/PCIe NVMe U.2 SSD ドライブアダプター/標準&ロープロファイルブラケット/PCIe 増設 拡張 変換 インターフェース ボード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46245457品番PEX4SFF8643
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

優れた機能性:U.2 NVMeをネイティブにサポートしないコンピュータシステムに増設するPCIe NVMe U.2 SSDドライブアダプター。PCIe 3.0 / 2.0と互換性あり
高いコストパフォーマンス: デスクトップまたはサーバのPCIeスロットにインストールすることで、ITインフラのアップグレードが可能なPCIe 2.5in. NVMe SSDアダプター
作業効率の向上: SATA SSDの最大4倍の速度で、非常に高速な 読み取り/書き込み、ファイルアクセス、データ転送、起動時間を実現するPCIe-SFF-8643アダプター
簡単インストール: x4 PCIe 3.0ドライブアダプターには、工場出荷時に標準プロファイルが装着されており、ロープロファイルブラケットが付属。インジケータLED接続に対応。PCIe x8、x16スロットにも対応
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

長さ(mm)81幅(mm)18レッド質量(g)38保存温度(℃)-25~70高さ(cm)4.4動作温度(℃)5~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする