曜日別特売
S322M225R デュアルM.2ドライブ - SATA変換アダプタ 2.5インチドライブベイ対応 RAID StarTech.com 46245554

S322M225R デュアルM.2ドライブ - SATA変換アダプタ 2.5インチドライブベイ対応 RAID StarTech.com 46245554
S322M225R デュアルM.2ドライブ - SATA変換アダプタ 2.5インチドライブベイ対応 RAID StarTech.com 46245554
S322M225R デュアルM.2ドライブ - SATA変換アダプタ 2.5インチドライブベイ対応 RAID StarTech.com 46245554

デュアルM.2ドライブ - SATA変換アダプタ 2.5インチドライブベイ対応 RAID

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46245554品番S322M225R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

単一の2.5インチドライブベイに2台のM.2 SSDドライブを装着
複数のRAIDモードに対応:RAID 0、1、スパニング、JBOD
2.5インチサイズSATAケース対応オープンフレーム型スチール製設置ブラケット
7mm以上の2.5インチSATAベイをサポート
注意:本製品またはM.2の購入前にSATAタイプであるかどうか、メーカーの仕様書/サポートなど通じてご確認ください。また、JBODを使用する場合(RAIDを使用しない場合)、SATAポート/コントローラがポートマルチプライヤをサポートしているかどうかをご確認ください。

用途
2.5インチSATA用途でM.2ドライブのスピードを活用
RAID機能でシステムのデータ冗長性またはストレージ容量を増強
標準SATAインターフェイスを使用してM.2 (NGFF) ドライブのデータを復旧・バックアップ
SATAドライブケース、ドッキングステーションなどの外部ソースから M.2(NGFF)ドライブにアクセス
幅(mm)70レッド長さ(cm)10保存温度(℃)-25~+70高さ(cm)0.7動作温度(℃)+5~+50データ転送速度(最大) 6Gbps
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする