1U 固定式サーバーラック棚板 奥行き254mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46245703 品番CABSHELF1U10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

ユニバーサルな互換性:EIA/ECA-310準拠19インチ1Uラック対応、奥行25cmサーバーラック/キャビネット棚板。既存のサーバー/AVラック各種に取り付け可能。M6ケージナット&ネジ付属
頑丈設計:耐久性のある16ゲージSPCC商業用冷間圧延鋼使用のカンチレバーシェルフ。簡単取付け仕様(耐荷重20kg)
優れた構造設計:前面と背面に下向きのリップを設け構造を強化。高さ方向のスペースを最小限に抑え、縦方向の棚スペースを確保。下向きリップ構造は、棚の上に機器を置いたり、取り出したりする際に邪魔にならず便利
各種ブランドのラックに取り付け可能:StarTech.com製サーバーラック/キャビネット各種(4POSTRACK12U、RK2236BKF)および各種ブランド(HP、APC、Dell、レノボなど)の製品に対応
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

幅(cm)44 ブラック 用途基幹ハードウエアやラックマウント非対応機器の収納スペースを追加 耐荷重(kg)20 長さ(cm)25 高さ(cm)4.3
注意
※Cカップワッシャー4個が製品に含まれています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする