CABSHELF1U7V 1U 固定式サーバーラック棚板 放熱用スリット付き 奥行き178mm StarTech.com 46245719

CABSHELF1U7V 1U 固定式サーバーラック棚板 放熱用スリット付き 奥行き178mm StarTech.com 46245719
CABSHELF1U7V 1U 固定式サーバーラック棚板 放熱用スリット付き 奥行き178mm StarTech.com 46245719
CABSHELF1U7V 1U 固定式サーバーラック棚板 放熱用スリット付き 奥行き178mm StarTech.com 46245719

1U 固定式サーバーラック棚板 放熱用スリット付き 奥行き178mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46245719品番CABSHELF1U7V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

放熱スリット付きの棚板でキャビネットやラック内の通気性を改善
安定性に優れた頑丈なスチール製の棚板に装置やツールを収納
ラックマウント非対応のIT機器やAV機器をラックに設置し、オフィスやサーバールームのスペースを有効に活用
EIA-310準拠で便利な互換性を提供
1Uのラックスペースに設置
奥行き177.8mm(7インチ)棚板
EIA-310準拠

用途基幹ハードウエアやラックマウント非対応機器の収納スペースを追加幅(cm)44ブラック耐荷重(kg)20長さ(cm)17.5高さ(cm)4.4
注意
※Cカップワッシャー4個が製品に含まれています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする