サーバーラック用ブランクパネル 1U 工具不要で着脱可能 10個入りパック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード46245737 品番BLANKP10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

使用されていないラックスペースを目隠しし、すっきりとした外観を保持
取り付けに手間がかからないツールレス設計
空気の流れを作り「パッシブクーリング」で通気性を改善
10Uのラックスペースを埋めるブランクパネル10個入りパック
EIA-310準拠の19インチサーバーラックに対応する1Uパネル

用途
サーバーラックやキャビネットに設置した機器の隙間を埋めます
装置間のスペースに熱がこもらないよう、ラック背面に空気の流れを誘導
幅(mm)42 ブラック 高さ(mm)30 質量(g)104 長さ(cm)48.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする