曜日別特売
HB-1 キャップ付丸棒ハンドル HB-1 シロクマ 46245791

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB-1 キャップ付丸棒ハンドル HB-1 シロクマ 46245791
HB-1 キャップ付丸棒ハンドル HB-1 シロクマ 46245791

キャップ付丸棒ハンドル HB-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本サイズ注文コード46245791品番HB-1
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質真鍮サイズ寸法L(mm)80寸法H(mm)26寸法D(Φmm)9寸法P(mm)62仕上純金サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする