3.5インチベイ内蔵型SATAハードディスク用リムーバルケース (トレイ不要) 2x 2.5インチHDD専用モバイルラック ホットスワップ対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46245868 品番HSB220SAT25B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

単一の3.5インチベイに最大2台のSATAドライブを保持
ドライブを別個のトレイ/エンクロージャに搭載しないトレイレス設計
HDDの底面用プラスチック保護フィルム同梱
アルミ構造
挿入耐久評価50,000回以上
ドライバごとに電源/動作状況を知らせるLED
SATA rev. 1.0/2.0/3.0 (1.5/3.0/6.0 Gbps)対応
2.5インチSATAハードドライブ(HDD)およびソリッドステートドライブ(SSD)対応
プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応

用途
リムーバブルHDD/SDDの迅速な交換が必要なIT環境
ホットスワップベイを使用してマスターシステムから空のハードドライブにWindows OS をコピーするなどのシステム構築作業
RAID実装に最適 (RAID対応SATAコントローラが必要)
高さ(cm)2.4 ブラック 質量(g)286 幅(cm)10.2 長さ(cm)13.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする