StarTech.com
StarTech.comの デスク・テーブル
StarTech.comの デスク周辺用品
StarTech.comの サーバーラック
サーバーラックおよびキャビネット用M5ネジとケージナット 50セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50セット)
注文コード
46245929
品番
CABSCREWM5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
M5ネジとM5ナット各50本入りセット
錆を防ぐニッケルメッキ加工処理
取り付け穴が角穴のラック/キャビネット用ケージナット
幅(mm)
5
色
シルバー
用途
標準ラックマウント型機器をサーバラックやキャビネットに固定
長さ(mm)
12
質量(g)
446.1