CFASTRWU3C CFast 2.0 カード対応リーダー&ライター(USB Type-C接続) USB 3.0対応 StarTech.com 46246026

CFASTRWU3C CFast 2.0 カード対応リーダー&ライター(USB Type-C接続) USB 3.0対応 StarTech.com 46246026
CFASTRWU3C CFast 2.0 カード対応リーダー&ライター(USB Type-C接続) USB 3.0対応 StarTech.com 46246026
CFASTRWU3C CFast 2.0 カード対応リーダー&ライター(USB Type-C接続) USB 3.0対応 StarTech.com 46246026
CFASTRWU3C CFast 2.0 カード対応リーダー&ライター(USB Type-C接続) USB 3.0対応 StarTech.com 46246026

CFast 2.0 カード対応リーダー&ライター(USB Type-C接続) USB 3.0対応

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード46246026品番CFASTRWU3C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

USB-C接続カードリーダー:パソコンのUSB Type-Cポート経由でC-Fast 2.0カードにアクセス可能。1x CFastデータ&電源コンボ(7+17ピン)ポート搭載。USB 3.2 Gen 1(5Gbps)。CFast 2.0、1.0対応
ポータブル設計:USBバスパワー駆動、USB-Cホストコネクター付き一体型20.3cmケーブル内蔵。コンパクト、軽量デザイン、ケーブル一体型で持ち運びに便利
同時アクセス:複数のアダプタケーブルを使用し、複数のCFast 1.0/2.0カードに同時アクセス可能。USB 2.0と下位互換。ホットスワップ&プラグアンドプレイ機能搭載
簡単セットアップ:Windows、macOS、Linux、Chrome OS、iPadOS、iOS(iPhone 15 [Plus/Pro/Max]以降)、Androidに対応。ソフトウェアやドライバー不要。ビデオコンテンツの保存、編集、デバイス間のデータ転送に最適
StarTech.comの強み:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限

用途
一眼レフカメラやビデオカメラの高解像度写真/フルHD動画をUSB-C対応のノートパソコン/タブレット/デスクトップPCへダウンロード&バックアップ
どこにいてもファイルのダウンロードやバックアップが可能。カメラマンやビデオフラファーなど、クリエイティブ系のユーザーに最適
シルバー長さ(cm)24.5質量(g)33.5湿度(%RH)40-50保存温度(℃)-10~ 55高さ(cm)1.5動作温度(℃)0~ 70データ転送速度(最大) 5Gbps
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする