タブレット用フレキシブルアームスタンド クランプ式固定

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46246087 品番ARMTBLTUGN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

幅166mmから200mmまでのタブレットに対応(最大厚さ11.5mm)
フレキシブルなタブレットスタンドでビュー角度を自由に調整
すべての方向に動かせるフレキシブル設計。360度回転し、横向き・縦向きの画面調整が簡単
クイックスワップアタッチメントで着脱が簡単
デスクやテーブルなど厚さ20mmから50mmの作業面にクランプで固定

用途
ワークスペースのディスプレイの横にタブレット画面を追加
タブレットを素早く外してミーティングの場へ携帯
文書の閲覧、プレゼンテーション、調べ物に活用
タブレットを手に持たずに使用
ブラック 高さ(mm)82 幅(cm)18.5 長さ(cm)50 角度調整範囲+90/-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする