1U ケーブルマネージャーラックパネル ケーブルホルダー付マネジメントパネル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46246139 品番CABLMANAGERH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ラックスペースをセーブ:ラック内の配線整理に便利な1Uラックマウント型ケーブルオーガナイザー(19インチサーバーラック用)。装置のスペースが広く取れる薄型設計
ケーブルや装置の整理:ラックから引き出しやすいDリング型パススルー穴(外径/内径:29/32mm)でケーブル束を保護
幅広い互換性:一般的な19インチ2ポスト/4ポスト型ラック各種で使える水平ケーブルマネージャ。付属のM5ケージナットとネジで取り付けが簡単
技術仕様:1U 19インチラック用ケーブルオーガナイザー/4x ケーブルパススルー/5x 配線ループ/スチール製/取り付け金具付属/奥行9.5cm(フックをつけた状態)/EIA/ECA-310-E 準拠
StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。5年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供

幅(mm)44 質量(g)424 長さ(cm)48.3 高さ(cm)10.2
注意
※このケーブル管理システムのフックは、19インチからはみ出す状態になります。このため、間隔が短いラックや、はめ込み式のラックマウント穴がついた一部のラックでは使用できない場合があります。
※電源ケーブルはパネルの穴に通らないことがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする