サーバーラック用VESAマウントアダプター/17-19インチLCDパネル用/電子機器ネットワーク通信機器データセンターラック対応/モニターディスプレイ取付金具

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46246166 品番RKLCDBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

頑丈なデザイン:冷間圧延鋼板板(SPCC)製のLCDマウントブラケット。 VESAマウント(100mmおよび75mm)対応LCDパネルの取り付けが可能。ANSI/EIA RS-310-D規格対応
奥行き調整可能:独自の調整機能により、液晶パネルをさまざまな奥行きで取り付けることが可能なモニター取り付け金具。AVラックキャビネットなどに対応し、LCDパネルを取り付けてもラック/キャビネットのドアを閉じることが可能
機能性の追加: 壁掛け液晶ディスプレイ用ラックマウントモニターブラケット。反転させての使用や、ウォールマウント用6Uブラケットなどの壁掛け金具やラックに取り付けてLCDの設置が可能
TAA準拠: 米国連邦貿易協定法(TAA)要件に準拠したユニバーサルVESA LCDモニターマウントブラケット。GSAスケジュール対応
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
市販のLCDモニタを既存のラックやキャビネットに設置
ラックの外側に設置し、19インチ以上の大型スクリーンでアップタイムやプロセスを監視
セキュリティ用ラック/キャビネットに監視ディスプレイを設置
タッチパネルをラック/キャビネットに設置
LCDモニタやTVを壁面に設置
ブラック
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする