コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
100
材質(パッド)
ウレタンゴム
注文コード
46246182
品番
PUTKB-100-U
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
100
材質(パッド)
ウレタンゴム
寸法B(mm)
95
質量(g)
568
寸法D(mm)
-
寸法C(mm)
18
寸法Y(mm)
6