HW-1 ウッドスマートハンドル HW-1 シロクマ 46246247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HW-1 ウッドスマートハンドル HW-1 シロクマ 46246247
HW-1 ウッドスマートハンドル HW-1 シロクマ 46246247

ウッドスマートハンドル HW-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本寸法W(Φmm)16注文コード46246247品番HW-1
参考基準価格(税別)¥1,550販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
その他【金属部分】ホワイトブロンズ材質積層+真鍮サイズ寸法L(mm)77寸法H(mm)27寸法D(Φmm)11寸法P(mm)55仕上ウッド寸法W(Φmm)16
注意
※対応板厚30mm迄です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする