StarTech.com
StarTech.comの AV家電
StarTech.comの オーディオ
StarTech.comの オーディオケーブル
3.5mm4極ステレオミニジャック用オーディオ・マイク分岐ケーブル 4極ステレオミニジャック(メス) x1-3極ステレオミニプラグ(オス) x2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46246254
品番
MUYHSFMM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
いつもノートパソコン用バッグに入れておけるコンパクトなデザイン
必要なときにさっと取り出しプラグインできる軽量で丈夫なアダプタケーブル
長さ(mm)
130
幅(mm)
6
色
ブラック
質量(g)
6.8
高さ(cm)
0.6
コネクタA
3.5mm ミニジャック(4極)
コネクタB
3.5mm ミニジャック(3極)
注意
※3.5 mm ミニジャック(4極)メスはセルラー通信工業会(CTIA)基準に準拠しています。