曜日別特売
HW-4 ウッド新甲丸ハンドル HW-4 シロクマ 46246290

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HW-4 ウッド新甲丸ハンドル HW-4 シロクマ 46246290
HW-4 ウッド新甲丸ハンドル HW-4 シロクマ 46246290

ウッド新甲丸ハンドル HW-4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本サイズ注文コード46246290品番HW-4
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質積層サイズ寸法L(mm)150寸法H(mm)26寸法W(mm)15寸法P(mm)120仕上ウッドサイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする