※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
ウッド新甲丸ハンドル HW-4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
サイズ
中
注文コード
46246299
品番
HW-4
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
積層
サイズ
中
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
26
寸法W(mm)
13
寸法P(mm)
100
仕上
ウッド
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28