サーバーラック/オープンフレーム型/42U/2ポスト/19インチ/積載重量300kg/EIA/ECA-310準拠/キャスター付き/AV ネットワーク通信 ITコンピューター機器用データセンターラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46246446 品番2POSTRACK42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

幅広い互換性:2本の支柱と奥行きのあるデザインで床のスペースを取らない42Uラック。各種サーバー、ネットワーク、AV、データ、IT関連機器などに幅広く対応
優れた耐久性:最大300kgの積載重量に対応する19インチオープンラック。高さ:207.9cm(キャスター含む)。EIA、ECA-310、IEC 60297、DIN 41494準拠
簡単セットアップ:ANSI、EIA RS-310-D準拠のネットワーク機器を簡単にマウントできる移動式サーバーラック。工具不要。正方形の汎用取り付け穴をフレームに配置
優れたポータビリティ:4つの回転式キャスター付き2ポストラック。ラックに収納された機器を他の機器に接続する際、位置や場所の変更がスムーズ。自宅やオフィスなどの限られたスペースでも、前面、背面から機器に簡単にアクセス可能
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
サーバールームやネットワーク通信機器の収納が必要な場所で使用
スタジオ内を自由に移動し、他の装置と接続できる動画制作・編集用ポータブルラックを構築
幅(cm)59.7 ブラック 耐荷重(kg)300 長さ(cm)60 高さ(cm)200.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする