IP対応HDMI延長分配器キット 4K/30Hz対応 LAN回線経由型HDMI信号エクステンダー送受信機セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード46246604 品番ST12MHDLAN4K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

大型マルチスクリーン プレゼンテーション、ビデオウォール、ビデオ切り替え、ポイントツーポイント延長などに対応する柔軟なビデオ分配機能
4K/30Hz解像度に対応、IPを介して驚きの画質を実現
ビデオウォール制御が簡単にできる無料モバイルアプリ(iOS / Android)
同梱の取り付け金具でプロ仕様の設置に対応
ギガビットLANネットワークを使用して接続
簡単な設定(2点間設定、1点-複数点の設定に対応)
既存のネットワークインフラを活用してHDMIを拡張

用途
HDMI音声とは別に3.5mmオーディオソースを分配し、HDMI音声と3.5mm音声の切り替えが可能
レストランやショッピングモールなどで、複数ディスプレイのビデオウォールを使用し、来場者の目を引くエンターテイメントを表示
HDMIとRS-232シリアルを延長し、インタラクティブなデジタルサイネージを展開
空港、駅、バスターミナル、病院などで、時刻や日付など随時アップデートされる情報を複数のデジタル掲示板に表示
広い閲覧エリアで、ソーシャルメディアフィードを複数のスクリーンに表示
長さ(cm)13 ブラック 質量(g)592 ポート数1 消費電力(W)18 幅(cm)11.7 出力電流(A)1.5 保存温度(℃)-10 〜 60 高さ(cm)3 入力電流(A)0.6 動作温度(℃)0〜 40 コネクタA3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン)、RJ-11、RJ-45 コネクタB3.5mm ミニジャック(3極)、HDMI(19ピン)、RJ-11、RJ-45
注意
※ST12MHDLAN4Kで使用できる受信機はST12MHDLAN4Rのみとなっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする