8ポートPoE+給電機能付きギガビットイーサネット対応マネージスイッチ 2ポートSFP搭載 ウォールマウント対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46246674 品番IES101GP2SFW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

イーサネット給電:2口のSFPポート搭載の産業用8ポートギガビットPoE+スイッチ。各PoEポート最大30Wに対応(総電力容量200W)、カテゴリ5e以上のケーブルでカメラやセンサーに給電
フラット設計:設置と保守がしやすいフロントアクセスのコンパクトな筐体を使用。IP-30定格(振動/衝撃/落下)、6kV ESD保護対応。DINレールまたは壁面に取り付け可能(取り付け金具付属)。RJ45ダストキャップ付属
フル機能レイヤ2管理:ウェブベースのGUI/Telnet/SSHを内蔵。ポート/VLAN/リンクアグリゲーション/SNMP/QoS/スパニングツリーなどの機能を管理・設定
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
サーバーラックやキャビネットにマウントして使用、または使いやすい場所に壁面設置
IP監視カメラ、ワイヤレスLAN、ビル/ホームオートメーションネットワーク、IoT用途に最適なソリューション
ビジネス環境、ホームオフィスで小規模ワークグループを追加し既存のネットワークを拡張
倉庫など空調がない産業環境に対応
材質メタル ポート数10 接続方式2Gbps(フルデュプレックス) 電源供給方式端子台キットまたはACアダプター(別売) マグネットなし
注意
※8口のポートで IEEE 802.3at パワーオーバーイーサネット(PoE+)、IEEE 802.3af パワーオーバーイーサネット(PoE)をサポートしています。
※PoE受電デバイスのアライブチェック、電力リサイクルスケジュール(scheduled power recycling)、タイムベースPoEスケジュールをサポートしています。
※PoE+ポート(200Wのバジェット)とリモートPoEパワーコントロールあたり最大30WのPoE電力を供給します。
※本スイッチには、電源アダプタは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする