※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
システムハンドル HZ-4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
仕上
GB
サイズ
特大
注文コード
46246719
品番
HZ-4
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金
サイズ
特大
寸法L(mm)
153
寸法H(mm)
25
寸法P(mm)
140
仕上
GB
寸法W1(mm)
11
寸法W2(mm)
25
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
容量(GB)
特大 GB