曜日別特売
PEX2PCIE4L 2 PCI Express & 2 PCI スロット増設拡張ボックス PCI Expressスロット搭載デスクトップPCで使用 ロングサイズPCIボードにも対応 StarTech.com 46246805

PEX2PCIE4L 2 PCI Express & 2 PCI スロット増設拡張ボックス PCI Expressスロット搭載デスクトップPCで使用 ロングサイズPCIボードにも対応 StarTech.com 46246805
PEX2PCIE4L 2 PCI Express & 2 PCI スロット増設拡張ボックス PCI Expressスロット搭載デスクトップPCで使用 ロングサイズPCIボードにも対応 StarTech.com 46246805
PEX2PCIE4L 2 PCI Express & 2 PCI スロット増設拡張ボックス PCI Expressスロット搭載デスクトップPCで使用 ロングサイズPCIボードにも対応 StarTech.com 46246805
PEX2PCIE4L 2 PCI Express & 2 PCI スロット増設拡張ボックス PCI Expressスロット搭載デスクトップPCで使用 ロングサイズPCIボードにも対応 StarTech.com 46246805

2 PCI Express & 2 PCI スロット増設拡張ボックス PCI Expressスロット搭載デスクトップPCで使用 ロングサイズPCIボードにも対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード46246805品番PEX2PCIE4L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

2x PCIポート(32ビット/33 MHz)と2x PCIeシングルレーンポート(250MBps)を提供する拡張ベイ
オン・オフボタンつきセルフパワーPCI/PCIe拡張システム
産業系サーバー環境のデマンドに対応する頑丈なスチール製ボックス
5Vおよび3.3V/5V両方のアドインPCIカードに対応
PCI 2.3 および PCIe 1.1 仕様に準拠
ECRCサポートを含む最新エラーレポート機能に対応
ロングタイプ(38cm)のアドインカードに対応

ブラック消費電力(W)36幅(cm)13.7長さ(cm)38.2湿度(%RH)34820出力電流(A)3保存温度(℃)-40~75高さ(cm)14.3動作温度(℃)0~55データ転送速度(最大) 250Mbps
注意
※この製品は、 AMDプラットフォームにおけるSilicon Image SATAコントローラで互換性の問題があります。
※この拡張ボックスで使用されるアダプタカードの最大消費電力は36Wです。合計したカードの電力が最大消費電力を超える場合、適切に機能しない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする