HDD/SSD スタンド/USB 3.0接続/4ベイ/2.5/3.5型 SATA3.0/USB-Aケーブル & ACアダプター付属

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46246963 品番SDOCK4U33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ハードディスクドッキングステーション: USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)を介して最大4台の2.5/3.5インチSATAハードディスクにアクセスし、ファイルのバックアップ、イメージング、データ転送などの優れた機能を搭載した4ベイHDDスタンド。ツールレスデザインにより、素早いホットスワップを実現
優れた互換性:あらゆる容量の2.5/3.5インチSATA HDDおよびSSDをサポート。4Kn互換。OSに依存せず。SATA 1.0 2.0との下位互換。91cmのUSB-Aケーブルとユニバーサル電源アダプタ付属。IDEアダプタ(SAT2IDEADP)別売
高性能:独立したSATAコントローラは、使用中の他のドライブベイを中断することなく、ドライブのホ ットスワップが可能な外付けハードディスクスタンド。デュアル40mmファンにより、ドライブ温度を最適に保ち、信頼性とパフォーマンスを向上
仕様: 4ベイハードドライブドック/TRIM機能搭載 SATA 3.0(6Gbps)/USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)ホスト接続/デュアル40mmファン/ツールレス/トレイレス設計/ホットスワップ対応ドライブベイ/取出しボタン付トップローディング/トースター式/LEDアクティビティライト
ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
イメージングのためにドライブに素早くアクセスする必要のあるシステムビルダーおよびIT専門家
外付けドライブを使用した高速バックアップでアーカイブを作成
1つのHDDから別のHDDにデータを転送
複数ハードドライブの検証およびベンチマーキング作業に最適
重要なデータをバックアップし、オフサイトの場所にドライブを運んで安全に保管が可能
高さ(cm)8.5 ブラック 消費電力(W)78 幅(cm)17.1 長さ(cm)28.5 湿度(%RH)20〜80 出力電流(A)6.5 保存温度(℃)-20〜50 入力電流(A)2.5 動作温度(℃)5〜35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする