曜日別特売
MB-1 アクティ長戸引手 MB-1 シロクマ 46247026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MB-1 アクティ長戸引手 MB-1 シロクマ 46247026
MB-1 アクティ長戸引手 MB-1 シロクマ 46247026

アクティ長戸引手 MB-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ90
仕上純金
内容量1個注文コード46247026品番MB-1
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
付属品釘#18-10材質真鍮サイズ90寸法L(mm)90寸法W(mm)30仕上純金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする