※PUTKB-50
コンバム(旧:妙徳)
コンバム(旧:妙徳)の 真空機器
コンバム(旧:妙徳)の 真空パッド
首振り継手付固定式金具付パッド PUTKB・PUYKB
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
パッド径(Φmm)
200
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
注文コード
46247031
品番
PUYKB-200-N
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
200
材質(パッド)
NBR(ニトリルゴム)
寸法B(mm)
-
質量(g)
2340
寸法D(mm)
140
寸法C(mm)
29
寸法Y(mm)
-
寸法c(mm)
29