HDD/SSDスタンド/データ消去専用/PC不要またはUSB 3.0接続/1ベイ/2.5/3.5インチ/スタンドアローン型/消去モード9種/LCDディスプレイ/ DB-9プリンターポート/HDD イレーサー 完全消去

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46247094 品番SDOCK1EU3P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

独立型ハードドライブイレーザー:9種類の消去モードを備えたシングルベイハードドライブサニタイザー/ワイパー。スタンドアロン型のデータ消去が可能で、USB - SATAアダプターとしても機能。HDD(ハードディスク)データ削除ツール
ドライブの互換性:様々な容量およびファイル形式の2.5/3.5インチSATAドライブに対応。OSに依存せず。SATA II (3 Gbps)。対応ドライブアダプター(別売):mSATA (SAT32MSAT257)、SATA M.2 (SAT32M225)
消去モード:クイック消去、シングル/マルチパス上書き、カスタム消去、セキュア消去、高度セキュア消去 (NIST SP 800-88 Rev 1 clear/purge) を含む9種類の消去モード。DB-9 (RS232) プリンターポート。USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)。ツールレスデザイン。TAA 準拠
LCDメニューディスプレイ:プッシュボタンナビゲーション付きデジタルLCDディスプレイにより、設定やドライブのセットアップが簡単。マルチファンクションLED。将来の規格にも対応できるようにファームウェアアップグレードが可能。91cm USB 3.2 (5 Gbps) Type-A ケーブル、ユニバーサル電源アダプター付属
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
データを迅速に消去しSSDやHDDの再利用を行うITおよびビジネス環境
ドライブへのクイックアクセスが必要なシステム管理者、ITプロフェッショナル、ビジネス管理者
異なるハードドライブの検証や比較で、ドライブ交換を頻繁に行うITテクニシャン
高さ(cm)7 ブラック 質量(g)656 消費電力(W)60 幅(cm)12.3 長さ(cm)14 湿度(%RH)10〜90 出力電流(A)1.4 保存温度(℃)-10〜 65 入力電流(A)1.4 動作温度(℃)0〜 40 データ転送速度(最大) 3Gbps
注意
※RS232シリアルポートを介したレシートの印刷には、プリンタ側でESC/Pプリンタ制御言語に対応している必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする